Cuscinetto a rulli conici FAG 32005-X-XL, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:32005-X-XL
Rubix:170000000517721
Produttore:0855851900000
EAN:4064328846531
0855851900000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32005-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0855851900000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32005-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite18900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto15 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r34000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
€ 10,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.