Cuscinetto a rulli conici Timken 32014X, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 320

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32014X
Rubix:999180300078747
EAN:0053893045429
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32014X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32014X


Montati in coppia, uno di fronte all'altro, per sopportare spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli sono separabili e facilitano il montaggio.

Punti di forza

In grado di sopportare carichi assiali e radiali significativi.

Applicazioni

Ruote e assale posteriore di automobili, ruote per carri, riduttori di velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio temprato
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.