Cuscinetto a rulli conici Timken 33016, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 36 mm

Paraolio HMSA10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33016
Rubix:999200400087790
EAN:0053893091815
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33016

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33016


Cuscinetto a rulli conici a fila singola composto da un gruppo cono e coppa e da una gabbia in acciaio di tipo TS. Generalmente sono montati in coppia e in opposizione per resistere ai carichi assiali in entrambe le direzioni.

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali.

Applicazioni

Ruote e assali posteriori della macchina, ruote folli, riduttori di velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio temperato
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.