Cuscinetto a rulli conici Timken 535, Diametro esterno: 60 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 36.957 mm
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:535
Rubix:999200400090836
Produttore:100033929
EAN:0053893050911


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 36,957 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 535
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100,584x100,584x45,466 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1091,3 g |
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 36,957 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 3,737 kg |
| Serie | 535 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36,957 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 206000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 172000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione