Cuscinetto a rulli conici FAG 31313-XL, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:31313-XL
FAG:31313-XL
Rubix:170000000517797
Produttore:0880586030000
EAN:4064328809802


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0880586030000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31313-XL
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 188000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 203000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore