Cuscinetto a rulli conici FAG 33017, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 29.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33017
Rubix:160000000375906
Produttore:0167133700000
EAN:4012801049313
0167133700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33017

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza29,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167133700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33017


Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,7x130x130 mm
Peso1758 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza29,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Regime di riferimento3350 rpm
Regime limite5100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr184000 N
Codice doganale84822000
€ 82,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.