Cuscinetto a rulli conici FAG 31316-XL-DF-A100-140, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 85 mm
Set di cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:31316-XL-DF-A100-140
FAG:31316-XL-DF-A100-140
Rubix:999210325075028
Produttore:0921839134081
EAN:4054371007485


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0921839134081-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31316-XL-DF-A100-140
Set di cuscinetti a rulli conici 313..-X-DF, disposizione X
Punti di forza
•Single row tapered roller bearings of standard design
Matched tapered roller bearings (fitted in pairs in X, O or tandem arrangement, open design)
Integral tapered roller bearings
Matched tapered roller bearings (fitted in pairs in X, O or tandem arrangement, open design)
Integral tapered roller bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 85 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4150 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 540000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 460000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 466,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 569,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione