Cuscinetto a rulli conici SKF HM 89449/2/QCL7C, Diametro esterno: 70.836 mm | Diametro interno: 36.512 mm | Larghezza: 28.575 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HM 89449/2/QCL7C
Rubix:170000000481660
Produttore:49501
EAN:7316577713421
CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 89449/2/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36,512 mm
Diametro esterno70,836 mm
Larghezza28,575 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 89449/2/QCL7C


I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,37x76,2x76,2 mm
Peso380 g
Diametro interno36,512 mm
Diametro esterno70,836 mm
Larghezza28,575 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,64 kg
Seriehm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto28,575 mm
Carico statico di base, radiale - C0r106000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr78100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.