Cuscinetto a rulli conici Timken LM 603049/LM603014, Diametro esterno: 79.974 mm | Diametro interno: 45.242 mm | Larghezza: 19.842 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:LM 603049/LM603014
Rubix:999180400111369
EAN:0053893661995
CUSCINETTO LM603049/LM603014

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,242 mm
Diametro esterno79,974 mm
Larghezza19,842 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO LM603049/LM603014


Timken LM 603049/LM603014 cuscinetto a rulli conici tipo TS. I cuscinetti a rulli conici Timken® sopportano carichi radiali e assiali, anche nelle condizioni più proibitive. È costituito da un anello interno e da un anello esterno assemblato. Viene solitamente montato come uno dei due elementi di una coppia opposta. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a fila singola possono essere "regolati" al gioco (play) o alla condizione di precarico richiesta per ottimizzare le prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45,242 mm
Diametro esterno79,974 mm
Larghezza19,842 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,4 kg
Serielm603000
Materialeacciaio al cromo 52100
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto19,842 mm
NormaABMA (INCH NUMBERING SYSTEM) / ISO 355:2007
Carico statico di base, radiale - C0r77900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76300 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.