Cuscinetto a rulli conici FAG JK0S080-A>A, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:JK0S080-A>A
Rubix:999211227088748
Produttore:0956572150000
EAN:4064327117274
0956572150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S080-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0956572150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S080-A>A


Tapered roller bearings JK0S, integral tapered roller bearings, lip seal on one side, diameter series 0
Cuscinetti a rulli conici JK0S, cuscinetti integrali a rulli conici, tenuta a labbro unilaterale, serie diametro 0

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza30 mm
Peso1,32 kg
Seriejk0s
Gabbiapoliammide
Regime limite2550 rpm
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
NormaISO 492:2014
Carico statico di base, radiale - C0r211000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr137000 N
92,43 IVA esclusa
/ Unità
112,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.