Cuscinetto a rulli conici Timken 554, Diametro esterno: 123.83 mm | Diametro interno: 61.912 mm | Larghezza: 38.1 mm

Timken Cuscinetto a rulli conici 555

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:554
Rubix:999200400090943
Produttore:100038260
EAN:0053893052748
TAPERED ROLLER BEARING CONE 554

Riepilogo info tecniche

Diametro interno61,912 mm
Diametro esterno123,83 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 554


Timken Cuscinetto a rulli conici 555

Punti di forza

Cono singolo. Gabbia monoblocco in acciaio stampato trattiene i rulli sul cono e li mantiene equidistanti. Disponibili anche gabbie di tipo a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,678x91,826x91,826 mm
Peso1177 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,332x116,332x49,022 mm
Peso imballaggio1177,1 g
Diametro interno61,912 mm
Diametro esterno123,83 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie555
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.