Cuscinetto a rulli conici NTN 30218U, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 32.5 mm
NTN - Cuscinetti a rulli conici - 30244
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NTN:30218U
Rubix:170000000779574
EAN:4547359526059




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 32,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 30218
Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x160x32,5 mm |
|---|---|
| Peso | 2695 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 32,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 30200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2200 rpm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 267000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 208000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione