Cuscinetto a rulli conici SKF 482/472/Q, Diametro esterno: 120.02 mm | Diametro interno: 69.86 mm | Larghezza: 29.8 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:482/472/Q
Rubix:170000000476078
Produttore:161477
EAN:7316573301097


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,86 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120,02 mm |
| Larghezza | 29,8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 482/472/Q
I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. L'ampiezza dell'angolo di contatto, che di solito è compreso tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29,8x120,02x120,02 mm |
|---|---|
| Peso | 1331,2 g |
| Diametro interno | 69,86 mm |
| Diametro esterno | 120,02 mm |
| Larghezza | 29,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 186000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 132000 N |
| Paese d'origine | IN |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione