Cuscinetto a rulli conici FAG 32310-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32310-B
Rubix:170000000516324
Produttore:0190565590000
EAN:4064328079588
0190565590000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32310-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190565590000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32310-B


Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1940 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-b
Regime di riferimento4650 rpm
Regime limite6500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r223000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Codice doganale84822000
€ 80,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.