Cuscinetto a rulli conici FAG T4CB120-XL, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 19.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:T4CB120-XL
FAG:T4CB120-XL
Rubix:160000000375718
Produttore:0842585000000
EAN:4064328809673
0842585000000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T4CB120-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza19,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0842585000000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T4CB120-XL


Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1803 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza19,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet4cb
Gabbiaacciaio
Regime limite4850 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r238000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr181000 N
Codice doganale84822000
€ 144,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.