Cuscinetto a rulli conici Timken 3581, Diametro esterno: 42.93 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 30.886 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:3581
Rubix:999200400088179
EAN:0053893129167


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,925 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,93 mm |
| Larghezza | 30,886 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 3581
Timken è il leader mondiale riconosciuto nei cuscinetti a rulli conici con la più ampia offerta sul mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico di base e più utilizzato. Consiste nel gruppo anello interno e nell'anello esterno. Di solito è montato come una coppia opposta. Durante il montaggio dell'equipaggiamento, i cuscinetti a fila singola possono essere “impostati” sul passo richiesto (gioco finale) o sulla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti a rulli conici a fila singola hanno un allineamento positivo del rullo che garantisce un vero movimento di rotolamento e genera una “forza di sede” che spinge il rullo contro la nervatura grande del cono. Questa forza di alloggiamento impedisce ai rulli di oscillare dall'apice, mantenendoli allineati positivamente e posizionati contro la nervatura grande del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 88x88x38 mm |
|---|---|
| Peso | 620 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 88x88x38 mm |
| Peso imballaggio | 620 g |
| Diametro interno | 34,925 mm |
| Diametro esterno | 42,93 mm |
| Larghezza | 30,886 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,6 kg |
| Serie | 3500 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30,886 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 134000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 113000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione