Cuscinetto a rulli conici FAG 33211-XL, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33211-XL
Rubix:170000000517698
Produttore:0848890710000
EAN:4054369035575
0848890710000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33211-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0848890710000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33211-XL


Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1190 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie332
Gabbiaacciaio
Regime limite8400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto35 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r194000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr164000 N
43,31 IVA esclusa
/ Unità
52,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.