Cuscinetto a rulli conici Timken 30304, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 16.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30304
Rubix:999200400087270
Produttore:100038760
EAN:0053893246673
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30304

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30304


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)

Applicazioni

Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio166 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.