Cuscinetto a rulli conici Timken 15590/15520, Diametro esterno: 57.15 mm | Diametro interno: 28.575 mm | Larghezza: 17.463 mm

Cuscinetti a rulli conici Timken 15500

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:15590/15520
Rubix:999180300078725
EAN:0053893654140
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 15590/15520

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno57,15 mm
Larghezza17,463 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 15590/15520


I cuscinetti a rulli conici Timken® gestiscono carichi radiali e assiali, anche nelle condizioni più difficili. Sono disponibili in migliaia di combinazioni e configurazioni diverse, spesso caratterizzate da geometrie personalizzate, superfici ingegnerizzate o soluzioni di tenuta specializzate.

Applicazioni

Applicazioni industriali e automobilistiche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,463x57,15x57,15 mm
Peso206 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)26,924x60,452x60,452 mm
Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno57,15 mm
Larghezza17,463 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie15500
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r50100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.