Cuscinetto a rulli conici FAG 32916-H, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32916-H
Rubix:999210325075127
Produttore:0957023420000
EAN:4054372865817


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0957023420000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32916-H
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Peso | 0,54 kg |
| Serie | 329..-h |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (acciaio per rotismi ottimizzato) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 5040 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20 mm |
| Norma | DIN 720; ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 132000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 73200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione