Cuscinetto a rulli conici FAG 31316-XL, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 39 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:31316-XL
FAG:31316-XL
Rubix:170000000517715
Produttore:0854333220000
EAN:4064328764941


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0854333220000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31316-XL
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 270000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 285000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore