Cuscinetto a rulli conici SKF 32044 X, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 220 mm | Larghezza: 80.12 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32044 X
Rubix:160000000362917
Produttore:37802
EAN:7316577005823
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32044 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza80,12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32044 X


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x340x340 mm
Peso24300 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza80,12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite1700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto76 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1660 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr955 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 1775,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 2166,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.