Cuscinetto a rulli conici FAG 30234-XL, Diametro esterno: 310 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 43 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:30234-A
FAG:30234-XL
Rubix:170000000517772
Produttore:0868481600000
EAN:4054369204285


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0868481600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30234-XL
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2750 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 57 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 810000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 690000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 941,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1148,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione