Cuscinetto a rulli conici SKF 32030 X, Diametro esterno: 225 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 50.4 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32030 X
Rubix:160000000362911
Produttore:37758
EAN:7316577005762
CUSCINETTO A RULLI CONICI * 32030 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza50,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI * 32030 X


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50,4x225x225 mm
Peso6350 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza50,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite2600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Carico statico di base, radiale - C0r655 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr456 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 375,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 458,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.