Cuscinetto a rulli conici SKF 32007 X/Q, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 19.26 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32007 X/Q
Rubix:160000000362885
Produttore:32007 X/Q
EAN:7316576610523


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 19,26 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32007 X/Q
Tapered roller bearings, main dimensions acc. to DIN 720, steel sheet cage, optimised contact geometry and surface texture.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 19,26 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18 mm |
| Paese d'origine | IN |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione