Cuscinetto a rulli conici SKF 639209, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11.62 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:639209
Rubix:160000000367516
Produttore:44236
EAN:7316577298973


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11,62 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 639209
Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11,62x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 54 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11,62 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 639209 |
| Regime di riferimento | 15000 rpm |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 11 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12,9 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13,4 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione