Cuscinetto a rulli conici SKF 33017/Q, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 37.88 mm
Cuscinetto radiale a rulli conici ad una corona - misura standard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:33017/Q
Rubix:160000000363106
Produttore:51693
EAN:7316571166865


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 37,88 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33017
I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Questo prodotto é la nuova versione del precedente prodotto 33017/Q .
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37,88x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1693,5 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 37,88 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 330 |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 310000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 183000 N |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore