Cuscinetto a rulli conici FAG 33113, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 26.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33113
Rubix:160000000375918
Produttore:0167137450000
EAN:4054369008401
0167137450000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33113

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza26,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167137450000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33113


Cuscinetto a rulli conici 331, dimensioni conformi a DIN ISO 355/DIN 720, smontabile, accoppiato o accoppiabile
Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x110x110 mm
Peso1330 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza26,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie331
Regime di riferimento3700 rpm
Regime limite6200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34 mm
Carico statico di base, radiale - C0r225000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr149000 N
Codice doganale84822000
49,96 IVA esclusa
/ Unità
60,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.