Cuscinetto a rulli conici SKF L 44643/610/VU990, Diametro esterno: 50.292 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 14.224 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:L 44643/610/VU990
Rubix:999190600026967
EAN:7316577794635
CUSCINETTO A RULLI CONICI L 44643/610/VU990

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno50,292 mm
Larghezza14,224 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI L 44643/610/VU990


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno50,292 mm
Larghezza14,224 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,129 kg
Seriel 44643/610
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite13000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto14,224 mm
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27800 N
€ 21,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.