Cuscinetto a rulli conici Timken 30303, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 15.25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:30303
Rubix:999200400087269
Produttore:100038148
EAN:0053893246628


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 15,25 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30303
Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 127,9 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 15,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione