Cuscinetto a rulli conici FAG 33014>A, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 25.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:33014
FAG:33014>A
Rubix:999211227088744
Produttore:0956425600000
EAN:4064327198259
0956425600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33014>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza25,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956425600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33014>A


Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza25,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite6200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r223000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr136000 N
€ 48,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.