Cuscinetto a rulli conici SKF 32232, Diametro esterno: 290 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 84 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32232
Rubix:999190200022305
EAN:7316577475992
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32232

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza84 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32232


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza84 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1600 rpm
Regime limite2200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto84 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr934000 N
€ 1654,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2019,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.