Cuscinetto a rulli conici SKF 663, Diametro esterno: 146.05 mm | Diametro interno: 82.55 mm | Larghezza: 41.275 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:663
Rubix:999200100133387
EAN:7316576643521


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 146,05 mm |
| Larghezza | 41,275 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 663
I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 146,05 mm |
| Larghezza | 41,275 mm |
| Peso | 1,91 kg |
| Serie | serie 655 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 41,275 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione