Cuscinetto a rulli conici SKF 02872/2/02820/2/Q, Diametro esterno: 73.044 mm | Diametro interno: 29 mm | Larghezza: 22.225 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:02872/2/02820/2/Q
Rubix:160000000367528
Produttore:159736
EAN:7316573301011
CUSCINETTO A RULLI CONICI 02872/2/02820/2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno29 mm
Diametro esterno73,044 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 02872/2/02820/2/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,22x73,02x73,03 mm
Peso466 g
Diametro interno29 mm
Diametro esterno73,044 mm
Larghezza22,225 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.