Cuscinetto a rulli conici Timken A2126, Diametro esterno: 31.991 mm | Diametro interno: 7.937 mm | Larghezza: 10.008 mm

Cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:A2126
Rubix:999180700012206
Produttore:100034358
EAN:0053893110455
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP A2126

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7,937 mm
Diametro esterno31,991 mm
Larghezza10,008 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP A2126


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio16,8 g
Diametro interno7,937 mm
Diametro esterno31,991 mm
Larghezza10,008 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriea2126
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto10,008 mm
Carico statico di base, radiale - C0r9230 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1940 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.