Cuscinetto a rulli conici Timken 18780, Diametro interno: 46.038 mm | Larghezza: 17.463 mm
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:18780
Rubix:999200400083139
Produttore:100083953
EAN:0053893198002







Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46,038 mm |
|---|---|
| Larghezza | 17,463 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 18780
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 264 g |
| Diametro interno | 46,038 mm |
| Larghezza | 17,463 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,4 kg |
| Serie | 18700 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17,463 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 67500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 54700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione