Cuscinetto a rulli conici NSK HR30207J, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18.25 mm

Cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:HR30207J
Rubix:999250617006550
Produttore:HR30207J
CUSCINETTI A RULLI CONICI HR30207J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza18,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI HR30207J


Nsk 30207 j cuscinetto a rulli conici a una fila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza18,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriehr302
Regime limite7100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18,25 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r59500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.