Cuscinetto a rulli conici FAG 32948-XL, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 240 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32948
FAG:32948-XL
Rubix:170000000977948
Produttore:2254409700000
EAN:4054371123444
2254409700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32948-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2254409700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32948-XL


Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno240 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1160 rpm
Regime limite2420 rpm
Larghezza totale del cuscinetto51 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r1050000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr600000 N
€ 1171,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1429,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.