Cuscinetto a rulli conici SKF LM 102949/Q, Diametro esterno: 68.655 mm | Diametro interno: 45242 mm | Larghezza: 20.088 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 102949/Q
Rubix:170000000481736
Produttore:48551
EAN:7316570603057
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 102949/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45242 mm
Diametro esterno68,655 mm
Larghezza20,088 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 102949/Q


I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20,09x68,66x68,66 mm
Peso204 g
Diametro interno45242 mm
Diametro esterno68,655 mm
Larghezza20,088 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Regime di riferimento0 rpm
Regime limite0 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19812 mm
Carico statico di base, radiale - C0r75 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53,9 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.