Cuscinetto a rulli conici SKF 39581/39520/Q, Diametro esterno: 112.712 mm | Diametro interno: 57.15 mm | Larghezza: 30.162 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:39581/39520/Q
Rubix:170000000475980
Produttore:46432
EAN:7316570462609
CUSCINETTO A RULLI CONICI 39581/39520/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno57,15 mm
Diametro esterno112,712 mm
Larghezza30,162 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 39581/39520/Q


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. L'ampiezza dell'angolo di contatto, che di solito è compreso tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,16x112,71x112,71 mm
Peso1380 g
Diametro interno57,15 mm
Diametro esterno112,712 mm
Larghezza30,162 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite5600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto30,162 mm
Carico statico di base, radiale - C0r204 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.