Cuscinetto a rulli conici FAG 32009-X-XL, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 15.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32009-X-XL
FAG:32009-X-XL
Rubix:170000000516994
Produttore:0791570840000
EAN:4064327910509
0791570840000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32009-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza15,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0791570840000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32009-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza15,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite11400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto20 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r86000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84822000
€ 16,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.