Cuscinetto a rulli conici FAG 30324-XL, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 46 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:30324-A
FAG:30324-XL
Rubix:999181200028510
Produttore:0933822270000
EAN:4054371657130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : 0933822270000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30324-XL
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 303 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 59,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 700000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 660000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 705,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 860,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione