Cuscinetto a rulli conici SKF 639154/Q, Diametro esterno: 57.15 mm | Diametro interno: 26 mm | Larghezza: 18.682 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:639154/Q
Rubix:160000000367512
EAN:7316577098214


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Larghezza | 18,682 mm |
Dettagli del prodotto : RICAMBI AUTO 639154/Q
Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard N/A
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 215 g |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Larghezza | 18,682 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 639154 |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17462 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45,5 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40,2 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione