Cuscinetto a rulli conici SKF 33217, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 49 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:33217
Rubix:999190200022984
EAN:7316577006486
CUSCINETTO A RULLI CONICI 33217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33217


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza49 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
Carico statico di base, radiale - C0r430000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr353000 N
120,47 IVA esclusa
/ Unità
146,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.