Cuscinetto a rulli conici SKF T2ED 050, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:T2ED 050
Rubix:999190200022440
EAN:7316577326867
CUSCINETTO A RULLI CONICI T2ED 050

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T2ED 050


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet2ed
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Carico statico di base, radiale - C0r200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr189000 N
€ 76,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.