Cuscinetto a rulli conici FAG 31315-XL-DF-A100-140, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 80 mm
Cuscinetto a rulli blocco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:31315-XL-DF-A100-140
FAG:31315-XL-DF-A100-140
Rubix:999210325075054
Produttore:0929090354080
EAN:4064328809895


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0929090354080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31315-XL-DF-A100-140
Serie per cuscinetto a rulli conici 313..-X-DF, disposizione a X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4850 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 475000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 410000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 366,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 447,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione