Cuscinetto a rulli conici SKF LM 501310/Q, Diametro esterno: 73.431 mm | Diametro interno: 61 mm | Larghezza: 14.732 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 501310/Q
Rubix:170000000481772
Produttore:49491
EAN:7316570482409
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 501310/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno61 mm
Diametro esterno73,431 mm
Larghezza14,732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 501310/Q


Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14,73x73,43x73,43 mm
Peso106,8 g
Diametro interno61 mm
Diametro esterno73,431 mm
Larghezza14,732 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
€ 8,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.