Cuscinetto a rulli conici FAG 31319-XL, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:31319-A
FAG:31319-XL
Rubix:999181200028508
Produttore:0932494890000
EAN:4054371577520
0932494890000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31319-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0932494890000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31319-XL


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite4250 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,5 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr360000 N
€ 396,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 483,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.