Cuscinetto a rulli conici FAG 32952-XL, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 260 mm | Larghezza: 48 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32952
FAG:32952-XL
Rubix:170000000517713
Produttore:0850681790000
EAN:4054369725094


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0850681790000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32952-XL
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 329 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2150 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 63,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1500000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 890000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1582,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1930,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione