Cuscinetto a rulli conici SKF 25520/Q, Diametro esterno: 82.931 mm | Diametro interno: 67 mm | Larghezza: 19.05 mm

Anelli esterni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:25520/Q
Rubix:170000000475488
Produttore:81396
EAN:7316570859768
CUSCINETTO A RULLI CONICI 25520/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno67 mm
Diametro esterno82,931 mm
Larghezza19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 25520/Q


Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Combinabile con coni della stessa serie
- Permette la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,05x82,93x82,93 mm
Peso210 g
Diametro interno67 mm
Diametro esterno82,931 mm
Larghezza19,05 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.